チップ 3QP-WNGA

チップ 3QP-WNGA - タンガロイ
材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707557833QP-WNGA080408WL BXA101個2.20.8
9,400
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
516925603QP-WNGA0804081ケース(2個)2.20.8
44,350
34,990
38,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516926053QP-WNGA0804041ケース(2個)2.30.4
44,350
34,990
38,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516926143QP-WNGA0804121ケース(2個)2.41.2
44,350
34,990
38,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516926303QP-WNGA080408-L1ケース(2個)2.20.8
44,350
34,990
38,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516926393QP-WNGA080408-LF1ケース(2個)2.20.8
44,350
34,990
38,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516926483QP-WNGA080408-H1ケース(2個)2.20.8
44,350
34,990
38,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
707557383QP-WNGA080404 BXA101個2.30.4
8,210
取扱い終了
返品不可
707557473QP-WNGA080408 BXA101個2.20.8
8,210
取扱い終了
返品不可
707557563QP-WNGA080412 BXA101個2.41.2
8,210
取扱い終了
返品不可
707557653QP-WNGA080408-L BXA101個2.20.8
8,210
取扱い終了
返品不可
707557743QP-WNGA080408-LF BXA101個2.20.8
8,210
取扱い終了
返品不可
707557993QP-WNGA080408-H BXA101個2.20.8
8,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする