タンガロイ
チップ 4QP-CNGG-HF
材質
BXA40
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51697600
4QP-CNGG120408-HF
1ケース(2個)
2.2
0.8
¥70,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51697609
4QP-CNGG120412-HF
1ケース(2個)
2.4
1.2
¥70,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70755808
4QP-CNGG120408-HF BXA40
1個
2.2
0.8
¥13,000
取扱い終了
返品不可
70755817
4QP-CNGG120412-HF BXA40
1個
2.4
1.2
¥13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください