曜日別特売

チップ 6QP-WNGA

チップ 6QP-WNGA - タンガロイ
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516933306QP-WNGA0804081ケース(2個)BXA402.200.8012.700
79,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516933396QP-WNGA0804081ケース(2個)BXA302.20.812.7
79,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
707572086QP-WNGA080408 BXA301個BXA302.20.812.7
14,600
取扱い終了
返品不可
707572176QP-WNGA080408 BXA401個BXA402.200.8012.700
14,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする