曜日別特売

チップ ASMT11-MJ

チップ ASMT11-MJ - タンガロイ
寸法S(mm)3.7寸法LE(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.7寸法APMX(mm)10.6内容量1箱(10個)
全16種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70757646ASMT11T330PDPR-MJ T1215T12153
11,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757655ASMT11T330PDPR-MJ AH3225AH32253
10,700
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757698ASMT11T316PDPR-MJ T1215T12151.6
11,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757725ASMT11T312PDPR-MJ T3225T32251.2
11,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757664ASMT11T320PDPR-MJ T1215T12152
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
70757673ASMT11T320PDPR-MJ AH3225AH32252
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
70757689ASMT11T316PDPR-MJ T3225T32251.6
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
70757707ASMT11T316PDPR-MJ AH3225AH32251.6
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
70757716ASMT11T316PDPR-MJ AH130AH1301.6
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
70757734ASMT11T312PDPR-MJ AH3225AH32251.2
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
70757743ASMT11T312PDPR-MJ AH130AH1301.2
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
70757759ASMT11T308PDPR-MJ T3225T32250.8
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
70757768ASMT11T308PDPR-MJ AH3225AH32250.8
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
70757777ASMT11T304PDPR-MJ T3225T32250.4
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
70757786ASMT11T304PDPR-MJ T1215T12150.4
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
70757795ASMT11T304PDPR-MJ AH3225AH32250.4
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70757664ASMT11T320PDPR-MJ T121573793354AVMT120420PDER-MM AH3225ASMT11T320PDPR-MJ T1215 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793354チップ AVMT12-MMタンガロイ1箱(10個)
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70757673ASMT11T320PDPR-MJ AH322573793397AVMT120430PDER-MM AH3225ASMT11T320PDPR-MJ AH3225 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793397チップ AVMT12-MMタンガロイ1箱(10個)
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70757689ASMT11T316PDPR-MJ T322573793214AVMT120404PDER-MM T3225ASMT11T316PDPR-MJ T3225 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793214チップ AVMT12-MMタンガロイ1箱(10個)
9,298
税込10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70757707ASMT11T316PDPR-MJ AH322573793293AVMT120412PDER-MM T3225ASMT11T316PDPR-MJ AH3225 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793293チップ AVMT12-MMタンガロイ1箱(10個)
9,298
税込10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70757716ASMT11T316PDPR-MJ AH13073793336AVMT120416PDER-MM T3225ASMT11T316PDPR-MJ AH130 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793336チップ AVMT12-MMタンガロイ1箱(10個)
9,298
税込10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70757734ASMT11T312PDPR-MJ AH322573793327AVMT120416PDER-MM T1215ASMT11T312PDPR-MJ AH3225 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793327チップ AVMT12-MMタンガロイ1箱(10個)
9,298
税込10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70757743ASMT11T312PDPR-MJ AH13073793363AVMT120420PDER-MM T1215ASMT11T312PDPR-MJ AH130 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793363チップ AVMT12-MMタンガロイ1箱(10個)
9,298
税込10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70757759ASMT11T308PDPR-MJ T322573793406AVMT120430PDER-MM T1215ASMT11T308PDPR-MJ T3225 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793406チップ AVMT12-MMタンガロイ1箱(10個)
9,298
税込10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70757768ASMT11T308PDPR-MJ AH322573793275AVMT120412PDER-MM AH3225ASMT11T308PDPR-MJ AH3225 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793275チップ AVMT12-MMタンガロイ1箱(10個)
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70757777ASMT11T304PDPR-MJ T322573793196AVMT120404PDER-MM AH3225ASMT11T304PDPR-MJ T3225 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793196チップ AVMT12-MMタンガロイ1箱(10個)
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70757786ASMT11T304PDPR-MJ T121573793275AVMT120412PDER-MM AH3225ASMT11T304PDPR-MJ T1215 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793275チップ AVMT12-MMタンガロイ1箱(10個)
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70757795ASMT11T304PDPR-MJ AH322573793318AVMT120416PDER-MM AH3225ASMT11T304PDPR-MJ AH3225 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793318チップ AVMT12-MMタンガロイ1箱(10個)
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする