曜日別特売

チップ CNMG*E-TSF

チップ CNMG*E-TSF - タンガロイ
寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70758066CNMG090402E-TSF AH120AH1200.2
8,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758075CNMG090402E-TSF AH8015AH80150.2
8,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758084CNMG090404E-TSF AH120AH1200.4
8,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758093CNMG090404E-TSF AH8015AH80150.4
8,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758109CNMG090408E-TSF AH120AH1200.8
8,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758118CNMG090408E-TSF AH8015AH80150.8
8,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする