チップ DNMG-NM

チップ DNMG-NM - タンガロイ
材質T9205寸法L(mm)15.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~2.0寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.4内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70758836DNMG150412-NM T9205
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする