曜日別特売

チップ FBH-G-P

チップ FBH-G-P - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全15種類を絞り込む
材質
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法INSL(mm)
寸法W1(mm)
寸法S(mm)
寸法DCN(mm)
寸法DCX(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70758985FBH060308R-G-P AH725AH7256832529.990.8
32,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758994FBH080408R-G-P AH725AH7257.510430380.4
33,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759003FBH090408R-G-P AH725AH725910438.01470.4
34,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759019FBH110408R-G-P AH725AH7251110447.01600.8
36,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759028FBH130408R-G-P AH725AH7251310460.01650.8
41,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759037FBH060308R-G-P AH8015AH80156832529.990.8
32,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759046FBH080408R-G-P AH8015AH80157.510430380.4
33,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759055FBH090408R-G-P AH8015AH8015910438.01470.4
34,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759064FBH110408R-G-P AH8015AH80151110447.01600.8
36,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759073FBH130408R-G-P AH8015AH80151310460.01650.8
41,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759089FBH060308R-G-P AH725-------
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
70759098FBH080408R-G-P AH725-------
30,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
70759107FBH090408R-G-P AH725-------
32,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
70759116FBH110408R-G-P AH725-------
33,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
70759125FBH130408R-G-P AH725-------
38,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70759089FBH060308R-G-P AH72570758985FBH060308R-G-P AH725画像準備中チップ FBH-G-Pタンガロイ1箱(10個)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
70759098FBH080408R-G-P AH72570758994FBH080408R-G-P AH725画像準備中チップ FBH-G-Pタンガロイ1箱(10個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
70759107FBH090408R-G-P AH72570759003FBH090408R-G-P AH725画像準備中チップ FBH-G-Pタンガロイ1箱(10個)
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
70759116FBH110408R-G-P AH72570759019FBH110408R-G-P AH725画像準備中チップ FBH-G-Pタンガロイ1箱(10個)
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
70759125FBH130408R-G-P AH72570759028FBH130408R-G-P AH725画像準備中チップ FBH-G-Pタンガロイ1箱(10個)
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする