タンガロイ
チップ FBM-DL-I
材質
AH725
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DCN(mm)
寸法DCX(mm)
寸法INSL(mm)
寸法W1(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70759134
FBM060304R-DL-I AH725
28.01
29.99
5.5
8
3
¥
25,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759143
FBM070404R-DL-I AH725
30
40
6.5
10
4
¥
27,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください