曜日別特売

チップ FBM-G-I

チップ FBM-G-I - タンガロイ
寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
材質
寸法S(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法INSL(mm)
寸法W1(mm)
寸法S(mm)
寸法DCN(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70759229FBM080404R-G-I AH725AH725810441.0151
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759238FBM100404R-G-I AH725AH7259.510451.0164
30,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759247FBM130404R-G-I AH725AH72512.510464.0165
35,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759256FBM060304R-G-I AH8015AH80155.5832529.99
25,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759265FBM070404R-G-I AH8015AH80156.51043041
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759274FBM080404R-G-I AH8015AH8015810441.0151
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759283FBM100404R-G-I AH8015AH80159.510451.0164
30,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759299FBM130404R-G-I AH8015AH801512.510464.0165
35,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする