タンガロイ
チップ LNMU03-MJ
材質
AH3225
寸法S(mm)
4.3
寸法LE(mm)
3.2
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6
寸法APMX(mm)
1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70759509
LNMU0303ZER-MJ AH3225
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください