タンガロイ
チップ PNCU0905*N-MJ
寸法S(mm)
6
寸法LE(mm)
8.9
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.4
寸法IC(mm)
12.2
寸法APMX(mm)
6.4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70759554
PNCU0905GNEN-MJ AH3225
AH3225
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759563
PNCU0905GNEN-MJ AH8015
AH8015
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759579
PNCU0905GNEN-MJ NS740
NS740
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください