タンガロイ
チップ PNCU0905-ML
寸法S(mm)
5.96
寸法LE(mm)
8.9
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.4
寸法IC(mm)
12.2
寸法APMX(mm)
6.4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70759588
PNCU0905GNEN-ML AH3225
AH3225
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759597
PNCU0905GNEN-ML AH8015
AH8015
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください