曜日別特売

チップ PNMU0905-MJ

チップ PNMU0905-MJ - タンガロイ
寸法S(mm)6寸法LE(mm)8.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4寸法IC(mm)12.2寸法APMX(mm)6.4内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70759606PNMU0905GNEN-MJ AH3225AH3225
17,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70759615PNMU0905GNEN-MJ AH8015AH8015
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759624PNMU0905GNEN-MJ NS740NS740
13,600
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする