タンガロイ
チップ SNMM-65
材質
T9225
寸法L(mm)
19.05
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.93
寸法RE(mm)
2.40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.050
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70759913
SNMM190624-65 T9225
¥28,700
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください