タンガロイ
チップ TPMT-PS
材質
AH8005
寸法L(mm)
11.00
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.40
寸法ap(mm)
0.50~2.50
寸法RE(mm)
0.80
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.350
寸法ft(mm)
0.10~0.30
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70760638
TPMT110308-PS AH8005
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください