タンガロイ
チップ TPMT-PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
70760638
品番
TPMT110308-PS AH8005
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
AH8005
寸法L(mm)
11.00
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.40
寸法ap(mm)
0.50~2.50
寸法RE(mm)
0.80
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.350
寸法ft(mm)
0.10~0.30