タンガロイ
チップ VCMT-TM
材質
AH8015
寸法L(mm)
16.60
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.40
寸法ap(mm)
0.25~3.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.06~0.23
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70760884
VCMT160404-TM AH8015
0.4
¥29,600
¥
23,980
¥26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760893
VCMT160408-TM AH8015
0.8
¥29,600
¥
23,980
¥26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください