チップ WNM/GA

チップ WNM/GA - タンガロイ
材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70760997WNMA080408 T5050.8
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761006WNMA080412 T5051.2
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761015WNMA080416 T5051.6
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする