タンガロイ
チップ WNMG*E-TSF
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70761128
WNMG060402E-TSF AH120
AH120
0.2
¥9,700
¥
7,498
¥8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761137
WNMG060402E-TSF AH8015
AH8015
0.2
¥9,700
¥
7,498
¥8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761146
WNMG060404E-TSF AH120
AH120
0.4
¥9,700
¥
7,498
¥8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761155
WNMG060404E-TSF AH8015
AH8015
0.4
¥9,700
¥
7,498
¥8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761164
WNMG060408E-TSF AH120
AH120
0.8
¥9,700
¥
7,498
¥8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761173
WNMG060408E-TSF AH8015
AH8015
0.8
¥9,700
¥
7,498
¥8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761189
WNMG060412E-TSF AH120
AH120
1.2
¥9,700
¥
7,498
¥8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761198
WNMG060412E-TSF AH8015
AH8015
1.2
¥9,700
¥
7,498
¥8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください