タンガロイ
チップ XHGT/R
材質
GH730
寸法S(mm)
2.8
寸法W1(mm)
6.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
12.3
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面取り角度(°)
最大面取幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70761365
XCGT060300-30DT GH730
30
2
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761374
XCGT060300-45DT GH730
45
4
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761383
XCGT060300-60DT GH730
60
4
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください