タンガロイ
チップ XVCT16-AJ
材質
TH10
寸法S(mm)
5.68
寸法LE(mm)
20.33
寸法RE(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1
寸法IC(mm)
11.23
寸法APMX(mm)
14
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70761399
XVCT160525R-AJ TH10
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください