曜日別特売

ドリルヘッド DMP

ドリルヘッド  DMP - タンガロイ
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(2個)
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DC(mm)
寸法PL(mm)
ポケット寸法(mm)
寸法LPR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70762668DMP100 AH9130101.47106.1
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762677DMP105 AH913010.51.56106.1
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762686DMP108 AH913010.81.62106.1
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762695DMP110 AH9130111.67116.5
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762704DMP115 AH913011.51.76116.5
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762713DMP120 AH9130121.82126.8
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762729DMP125 AH913012.51.91126.8
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762738DMP126 AH913012.61.93126.8
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762747DMP130 AH9130131.96137.4
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762756DMP135 AH913013.52.05137.4
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762765DMP138 AH913013.82.11137.4
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762774DMP140 AH9130142.12148
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762783DMP142 AH913014.22.16148
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762799DMP145 AH913014.52.21148
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762808DMP150 AH9130152.27158.5
22,600
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762817DMP152 AH913015.22.31158.5
22,600
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762826DMP155 AH913015.52.36158.5
22,600
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762835DMP158 AH913015.82.42158.5
22,600
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762844DMP160 AH9130162.42169.1
22,600
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762853DMP165 AH913016.52.51169.1
26,800
19,996
21,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762869DMP170 AH9130172.59179.7
26,800
19,996
21,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762878DMP175 AH913017.52.68179.7
26,800
19,996
21,996(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70762887DMP180 AH9130182.731810.3
26,800
19,996
21,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762896DMP185 AH913018.52.821810.3
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762905DMP190 AH9130192.881910.8
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762914DMP195 AH913019.52.971910.8
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762923DMP103 AH913010.31.52106.1
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762939DMP104 AH913010.41.54106.1
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762948DMP113 AH913011.31.72116.5
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762957DMP121 AH913012.11.84126.8
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762966DMP123 AH913012.31.87126.8
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762975DMP124 AH913012.41.89126.8
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762984DMP127 AH913012.71.95126.8
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762993DMP133 AH913013.32.01137.4
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763009DMP139 AH913013.92.12137.4
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763018DMP143 AH913014.32.17148
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763027DMP153 AH913015.32.32158.5
22,600
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763036DMP161 AH913016.12.44169.1
26,800
19,996
21,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763045DMP163 AH913016.32.47169.1
26,800
19,996
21,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763054DMP166 AH913016.62.53169.1
26,800
19,996
21,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763063DMP167 AH913016.72.55169.1
26,800
19,996
21,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763079DMP179 AH913017.92.75179.7
26,800
19,996
21,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763088DMP193 AH913019.32.931910.8
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763097DMP194 AH913019.42.951910.8
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763106DMP198 AH913019.83.031910.8
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする