曜日別特売

ドリルヘッド DMPDMP153 AH9130

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法DC(mm)15.3
15.3
10
10.3
10.4
10.5
10.8
11
11.3
11.5
12
12.1
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
13
13.3
13.5
13.8
13.9
14
14.2
14.3
14.5
15
15.2
15.5
15.8
16
16.1
16.3
16.5
16.6
16.7
17
17.5
17.9
18
18.5
19
19.3
19.4
19.5
19.8
内容量1個(2個)注文コード70763027品番DMP153 AH9130
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
寸法DC(mm)
15.3
寸法PL(mm)
2.32
ポケット寸法(mm)
15
寸法LPR(mm)
8.5
材質
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法SSC(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする