曜日別特売

ヘッド交換式ドリル TIDC L/D=3

ヘッド交換式ドリル  TIDC L/D=3 - タンガロイ
寸法LS(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
ポケット寸法(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70764244TIDC075C8-3DMP装着時70.1、DMC装着時70.67.5~7.92378
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764253TIDC080C8-3DMP装着時70.6、DMC装着時71.18~8.42488
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764269TIDC085C9-3DMP装着時72.8、DMC装着時739~9.42689
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764278TIDC090C9-3DMP装着時74.7、DMC装着時74.99.5~9.92799
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764287TIDC095C10-3DMP装着時76.2、DMC装着時76.410~10.429910
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764296TIDC075C8-5DMP装着時85.1、DMC装着時85.67.5~7.93878
44,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764305TIDC080C8-5DMP装着時92.3、DMC装着時92.88~8.44088
44,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764314TIDC085C9-5DMP装着時89.8、DMC装着時909~9.44389
44,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764323TIDC090C9-5DMP装着時92.7、DMC装着時92.99.5~9.94599
44,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764339TIDC095C10-5DMP装着時95.2、DMC装着時95.410~10.448910
44,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする