刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=15

刃先交換式ドリル  MCTR-F L/D=15 - タンガロイ
寸法LS(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)40内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767123MCTR37.00XFM40-1563637558
201,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767139MCTR38.00XFM40-1565438573.1
201,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767148MCTR39.00XFM40-1566939588.4
201,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767157MCTR40.00XFM40-1568740603.3
211,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする