防振バー用芯高調整用治具 AVC-SET

防振バー用芯高調整用治具 AVC-SET - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法LB(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法LPR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767954AVC-SET16-2515(適合)16/20/258.92014.5
10,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767963AVC-SET32-6016(適合)32/40/50/6011.432917.5
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする