サーキュレーター(左右首振り)

サーキュレーター(左右首振り) - アーテック[学校教材・教育玩具]サーキュレーター(左右首振り) - アーテック[学校教材・教育玩具]サーキュレーター(左右首振り) - アーテック[学校教材・教育玩具]サーキュレーター(左右首振り) - アーテック[学校教材・教育玩具]サーキュレーター(左右首振り) - アーテック[学校教材・教育玩具]サーキュレーター(左右首振り) - アーテック[学校教材・教育玩具]サーキュレーター(左右首振り) - アーテック[学校教材・教育玩具]サーキュレーター(左右首振り) - アーテック[学校教材・教育玩具]

空気循環に活用できる!換気の悪い密閉空間を避けられる!USB電源・静音タイプ。左右90度自動首振り。上下最大90度手動調整。3段階風量調整。壁掛けOK

セット内容本体×1材質ABS,PP寸法(mm)約180×170×230定格出力(W)4形態包装:化粧箱風量調整3段階(強/中/弱)コード長さ(cm)約150アズワン品番64-8311-10USBタイプUSB2.0 Type A左右首振上下角度調整動作電流(A)DC5V/1内容量1個
注意
※コンセントに差し込んで使用する場合、別途USB用アダプターが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075006851329
オープン
4,219
4,641(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする