アーテック[学校教材・教育玩具]
不織布スリッパ(10足組)
消毒の手間いらずの安価な使い捨てスリッパ
セット内容
10足組
材質
不織布、EVA
寸法(mm)
約280×110
形態
包装:10足(PP袋)
アズワン品番
64-8310-90
靴タイプ
スリッパ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70750129
51346
オープン
¥
710
¥781
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください