アーテック[学校教材・教育玩具]
フィットTPE手袋 100枚入
TPE製でよく伸び強度が高い!パウダーフリー。ティッシュケース型でとりだしやすい!細かな作業が可能!手袋をしたままタッチパネルが操作できる!100枚入 食品衛生法 適合。左右兼用。
全長(cm)
26.8
材質
TPE
色
半透明
厚さ(mm)
0.04
規格
食品衛生検査適合品
機能
防汚・防水・防油/タッチパネル操作可能
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
形態
包装:化粧箱
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70750576
51576
M
8.2
23.5
22.2
オープン
¥
750
¥825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70750585
51577
L
8.6
24.8
23.2
オープン
¥
750
¥825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください