三脚(オートディスペンサー用トレー付)

三脚(オートディスペンサー用トレー付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

ディスペンサーを柱に設置できる可動式トレー!柱の形状を選ばない。柱の太さ3cmまで対応。高さ調節可能!先端には三脚対応のサーマルカメラや検温計を取り付けられます。耐荷重約2kg。

セット内容トレー×1、三脚×1、三脚収納袋×1材質鉄、アルミニウム合金寸法(mm)トレー:203×153×20、三脚:収納時サイズ65×65×580/最大地上高1550、最低地上高700耐荷重(kg)2形態包装:トレー:PP袋、三脚:箱入り繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ディスペンサー、固定式検温計は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075061951580
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする