曜日別特売

ヴァルブコックグリース

ヴァルブコックグリース - ヴァーデン

BヴァルブコックグリースNo.200A(VCNo.200A)は、合成潤滑油と無機系増ちょう剤を主成分とする無滴点グリースです。
他に類を見ない粘ちょう性は独特の性能を示し、樹脂や金属間に塗布することによって、優れたダンパー作用・消音効果を発揮するグリースであります。

用途電子楽器等のダンパー用 / テープデッキ等のフロントドアーの潤滑用 / 洗濯機等の止水および潤滑用 / 電子機器のチャンネル,スイッチ,スライド部分の潤滑用 / 水道用バルブにおける止水および潤滑用 / 自動車電磁ロックのリンク部の消音および潤滑用成分合成潤滑油 、無機系増ちょう剤 、高分子化合物 、ゴム系粘度指数向上剤白色または無色使用温度(℃)-20~120ちょう度不混和:130~160(25℃、UW)使用目的止水、消音、潤滑引火点(℃)220以上滴点無(JIS K2220)基油合成潤滑油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL銅板腐食合格(JIS K2220)特性潤滑/消音危険物の性状非水溶性内容量1缶(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70771515VCNo.200A
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする