曜日別特売

GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク

GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク - エアージェイGT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク - エアージェイGT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク - エアージェイGT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク - エアージェイGT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク - エアージェイGT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク - エアージェイGT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク - エアージェイGT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク - エアージェイ
(1件のレビュー)

蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。

用途マスク(換気口付きマスク)として材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5%機能換気口付きマスク対象風邪・花粉・ほこり等材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25%再生紙使用マーク適合内容量1枚
注意
※医療用マスクではありません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
構造
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70776196GTA-MASK GY立体型グレー1層耳かけ1
690
689
758(税込)
6日以内出荷
70776205GTA-MASK NV立体型ネイビー1層耳かけ1
690
689
758(税込)
4日以内出荷
70776214GTA-MASK BL立体型ブルー1層耳かけ1
690
689
758(税込)
4日以内出荷
70776223GTA-MASK PR立体型パープル1層耳かけ1
690
689
758(税込)
4日以内出荷
31275477GTA-MASK BK立体型ブラック1層耳かけ1
690
629
692(税込)
当日出荷
70776187GTA-MASK BK立体型ブラック1層耳かけ1
690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70776187
2022-11-01
用途: 日常
有限会社玉川車体

生地が思っていたよりも安っぽく臭いも気になりました。
この商品の売りであるベンチについてほとんど効果を感じられず、期待をしてしまっていただけに少しがっかりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする