曜日別特売

ハンパレヨウオイル22A No.22

ハンパレヨウオイル22A No.22 - コレックハンパレヨウオイル22A No.22 - コレック
(1件のレビュー)

ハンドパレックトラック交換部品

適合機種NB部品名称ハンパレヨウオイル22A No.22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70772093EK00-0498
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70772093
2022-02-25
用途: パッキンセット交換時
向日葵鋼業

この番手のオイルに4Lとか見かけなかったので純正?でもあるし買ってみました。
到着時にナイロン袋に入っていましたがオイルはにじみ出た程度が缶の外側に付着していました。
入れ物がボトルの様な物だともっと扱いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする