マンヨーツール
プルトルクレンチ 交換ヘッド
プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合レンチ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70775907
P30T-WNH-T
N50LCK
62
16.5
13
MAS P30T-Ⅰ型、Ⅱ型、90°型
¥
9,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
70775916
P40T-WNH-T
N100LCK
73.5
26
19
MAS P40T-Ⅰ型、Ⅱ型、90°型
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
70775925
P50T-WNH-T
N280LCK
115
33
30
MAS P50T-Ⅰ型、Ⅱ型、90°型
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
70775934
JIS40-WNH-T
N100LCK
73.5
26
19
-
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
70775943
JIS50-WNH-T
N280LCK
115
33
30
-
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
70775959
40-WNH-MAZ-T
N100LCK
73.5
26
19.05
-
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
70775968
50-WNH-MAZ-T
N280LCK
115
33
30
-
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください