東正車輛
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
AGVなどに搭載しやすいタイプです。
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
モーター出力(kW)
0.07
モーター出力(W)
70
昇降時間(秒)
10
最高使用頻度(回/h)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※上限・下限に達したらリードスイッチの働きで自動的に停止します。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい
全6種類を絞り込む
積載荷重(kg)
100
150
耐荷重(kg)
100
150
均等荷重(kg)
100
150
テーブル寸法幅(mm)
400
520
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70776756
GLL-100-47V-24V
100
100
100
400
720
80
580
36
スチール
¥
321,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70776765
GLL-100-58V-24V
100
100
100
520
850
80
580
42
スチール
¥
323,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70776774
GLL-150-45V-24V
150
150
150
400
500
80
430
31
スチール
¥
309,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70776783
GLL-150-56V-24V
150
150
150
520
630
80
430
35
スチール
¥
313,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70776799
GLL-100-58VJ-24V
100
100
100
520
850
80
580
47
スチール
¥
419,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70776808
GLL-150-56VJ-24V
150
150
150
520
630
80
430
39
スチール
¥
413,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。