曜日別特売

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相200Vタイプ)

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相200Vタイプ) - 東正車輛

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター採用
超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
上限・下限リードスイッチ付

タイプジャバラ付電源(V)単相200コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※上限・下限に達したらリードスイッチの働きで自動的に停止します。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70776896GLL-100-58VJ-200V1001001005208508058047スチール
412,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70776905GLL-150-56VJ-200V1501501505206308043039スチール
400,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする