曜日別特売

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) - 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) - 東正車輛

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター使用
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵

種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい。
全30種類を絞り込む
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70777009GLM-100-46V-200V10010010040065013056032スチール
259,000
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777018GLM-100-56V-200V10010010050065013056034スチール
259,000
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777027GLM-100-58V-200V10010010052085013056040スチール
262,000
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777036GLM-100-46WV-200V100100100400650200105042スチール
300,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777045GLM-100-56WV-200V100100100500650200105044スチール
310,000
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777054GLM-100-58WV-200V100100100520850200105050スチール
311,000
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777063GLM-250-47V-200V25025025040072015065045スチール
297,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777079GLM-250-58V-200V25025025052085015065050スチール
302,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777088GLM-250-69V-200V250250250600900110700100スチール
479,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777097GLM-250-610V-200V2502502506001050110820115スチール
492,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777106GLM-250-89V-200V250250250800900110700105スチール
497,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777115GLM-250-810V-200V2502502508001050110820125スチール
510,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777124GLM-500-610V-200V5005005006501050135855140スチール
503,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777133GLM-500-612V-200V5005005006501200135955155スチール
517,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777149GLM-500-810V-200V5005005008001050135855150スチール
524,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777158GLM-500-812V-200V5005005008001200135955165スチール
536,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777167GLM-500-510WV-200V50050050050010502801520170スチール
658,000
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777176GLM-1000-610V-200V1000100010006501050155735150スチール
506,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777185GLM-1000-612V-200V1000100010006501200155885180スチール
531,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777194GLM-1000-810V-200V1000100010008001050155735155スチール
525,000
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777203GLM-1000-812V-200V1000100010008001200155885185スチール
550,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777219GLM-100-58VJ-200V10010010052085013056049スチール
392,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777228GLM-100-58WVJ-200V100100100520850200105059スチール
484,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777237GLM-250-58VJ-200V25025025052085015065060スチール
436,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777246GLM-250-710VJ-200V2502502507501050110700120スチール
624,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777255GLM-250-712VJ-200V2502502507501200110820135スチール
663,000
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777264GLM-500-712VJ-200V5005005007501200135855152スチール
756,000
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777273GLM-500-713VJ-200V5005005007501350135955167スチール
814,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777289GLM-1000-712VJ-200V1000100010007501200155735161スチール
769,000
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777298GLM-1000-713VJ-200V1000100010007501350155885192スチール
828,000
519,800
571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする