曜日別特売

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) - 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) - 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) - 東正車輛

コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。

種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい。
※バッテリーはお客様でご用意下さい。
全30種類を絞り込む
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70777413GLM-100-46V-24V10010010040065013056032スチール
304,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777429GLM-100-56V-24V10010010050065013056034スチール
304,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777438GLM-100-58V-24V10010010052085013056040スチール
307,000
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777447GLM-100-46WV-24V100100100400650200105042スチール
351,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777456GLM-100-56WV-24V100100100500650200105044スチール
353,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777465GLM-100-58WV-24V100100100520850200105050スチール
355,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777474GLM-250-47V-24V25025025040072015065045スチール
339,000
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777483GLM-250-58V-24V25025025052085015065050スチール
344,000
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777499GLM-250-69V-24V250250250600900110700100スチール
748,000
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777508GLM-250-610V-24V2502502506001050110820115スチール
771,000
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777517GLM-250-89V-24V250250250800900110700105スチール
764,000
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777526GLM-250-810V-24V2502502508001050110820125スチール
788,000
489,800
538,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777535GLM-500-610V-24V5005005006501050135855140スチール
818,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777544GLM-500-612V-24V5005005006501200135955155スチール
832,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777553GLM-500-810V-24V5005005008001050135855150スチール
808,000
489,800
538,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777569GLM-500-812V-24V5005005008001200135955165スチール
851,000
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777578GLM-500-510WV-24V50050050050010502801520170スチール
967,000
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777587GLM-1000-610V-24V1000100010006501050155735150スチール
814,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777596GLM-1000-612V-24V1000100010006501200155885180スチール
840,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777605GLM-1000-810V-24V1000100010008001050155735155スチール
832,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777614GLM-1000-812V-24V1000100010008001200155885185スチール
859,000
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777623GLM-100-58VJ-24V10010010052085013056049スチール
400,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777639GLM-100-58WVJ-24V100100100520850200105059スチール
490,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777648GLM-250-58VJ-24V25025025052085015065060スチール
439,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777657GLM-250-710VJ-24V2502502507501050110700120スチール
891,000
569,800
626,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777666GLM-250-712VJ-24V2502502507501200110820135スチール
928,000
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777675GLM-500-712VJ-24V5005005007501200135855152スチール
1,054,000
639,800
703,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777684GLM-500-713VJ-24V5005005007501350135955167スチール
1,129,000
689,800
758,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777693GLM-1000-712VJ-24V1000100010007501200155735161スチール
1,078,000
639,800
703,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70777709GLM-1000-713VJ-24V1000100010007501350155885192スチール
1,137,000
699,800
769,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする