曜日別特売

ルミラー フィルム T60透明 50μm 50m巻

ルミラー フィルム T60透明 50μm 50m巻 - アズワン

透明性の優れたフィルムです。

規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70789837T60-50μm-10mm×50mPETフィルム105050透明性
2,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70789846T60-50μm-30mm×50mPETフィルム305050透明性
3,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70789855T60-50μm-50mm×50mPETフィルム505050透明性
3,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70789864T60-50μm-70mm×50mPETフィルム705050透明性
3,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70789873T60-50μm-80mm×50mPETフィルム805050透明性
3,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70789889T60-50μm-100mm×50mPETフィルム1005050透明性
4,410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70789898T60-50μm-200mm×50mPETフィルム2005050透明性
6,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70789907T60-50μm-300mm×50mPETフィルム3005050透明性
6,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70789916T60-50μm-500mm×50mPETフィルム5005050透明性
9,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする