ドンケル
ダイナスティ 安全靴PU2 D7003Nシリーズ
PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。革部分に直接PU(ポリウレタン)を射出して成型しています。ミッドソールは発泡PUでクッション性に、アウトソールはソリッドPUで耐滑・耐摩耗性に優れています。
用途
主要生産工場・官公庁など
形状
ミドルカット
色
ブラック
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1
材質(甲被)
牛クロム革
機能
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
標準質量(g)
990(26.0cm1足)
足幅
3E
靴底
発泡ポリウレタン(2層底)
材質(先芯)
ワイド樹脂製
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
革靴
内容量
1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70784849
D7003N
23.5
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784858
D7003N
24
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784867
D7003N
24.5
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784876
D7003N
25
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784885
D7003N
25.5
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784894
D7003N
26
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784903
D7003N
26.5
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784919
D7003N
27
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70784928
D7003N
27.5
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784937
D7003N
28
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784946
D7003N
29
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784955
D7003N
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください