ドンケル
ダイナスティ 安全靴PU2 D7054Nシリーズ
PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。革部分に直接PU(ポリウレタン)を射出して成型しています。ミッドソールは発泡PUでクッション性に、アウトソールはソリッドPUで耐滑・耐摩耗性に優れています。
用途
主要生産工場・官公庁など
足幅
3E
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1
形状
ハイカット
甲被タイプ
マジック式
材質(先芯)
ワイド樹脂製
材質(甲被)
牛クロム革
靴底
発泡ポリウレタン(2層底)
機能
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
色
ブラック
標準質量(g)
1100(26.0cm1足)
内容量
1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70785208
D7054N
23.5
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785217
D7054N
24
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785226
D7054N
24.5
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785235
D7054N
25
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70785244
D7054N
25.5
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785253
D7054N
26
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785269
D7054N
26.5
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785278
D7054N
27
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785287
D7054N
27.5
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785296
D7054N
28
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785305
D7054N
29
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785314
D7054N
30
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください