ダイナスティ 安全靴PU2 D1001Nシリーズ

ダイナスティ 安全靴PU2 D1001Nシリーズ - ドンケルダイナスティ 安全靴PU2 D1001Nシリーズ - ドンケル

PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。

用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など形状ローカット規格JSAA認定 A種合格材質(甲被)牛クロム革+人工皮革標準質量(g)790(26.0cm1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70785323D1001N223Eブルー耐滑・耐摩耗
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785339D1001N22.53Eブルー耐滑・耐摩耗
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785348D1001N233Eブルー耐滑・耐摩耗
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785357D1001N23.53Eブルー耐滑・耐摩耗
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785366D1001N243Eブルー耐滑・耐摩耗
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785375D1001N24.53Eブルー耐滑・耐摩耗
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785384D1001N253Eブルー耐滑・耐摩耗
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785393D1001N25.53Eブルー耐滑・耐摩耗
11,900
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
70785409D1001N263Eブルー耐滑・耐摩耗
11,900
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
70785418D1001N26.53Eブルー耐滑・耐摩耗
11,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70785427D1001N273Eブルー耐滑・耐摩耗
11,900
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
70785436D1001N27.53Eブルー耐滑・耐摩耗
11,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70785445D1001N283Eブルー耐滑・耐摩耗
11,900
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
70785454D1001N293Eブルー耐滑・耐摩耗
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785463D1001N303Eブルー耐滑・耐摩耗
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする