曜日別特売

ダイナスティ 安全靴PU2 D1003Nシリーズ

ダイナスティ 安全靴PU2 D1003Nシリーズ - ドンケルダイナスティ 安全靴PU2 D1003Nシリーズ - ドンケル

PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。

用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など規格JSAA認定 A種合格足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂製材質(甲被)人工皮革靴底発泡ポリウレタン(2層底)形状ローカット甲被タイプマジックタイプ機能耐滑・耐摩耗ホワイト標準質量(g)770(26.0cm1足)靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70785628D1003N223E耐滑・耐摩耗ホワイト
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785637D1003N22.53E耐滑・耐摩耗ホワイト
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785646D1003N233E耐滑・耐摩耗ホワイト
11,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70785655D1003N23.53E耐滑・耐摩耗ホワイト
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785664D1003N243E耐滑・耐摩耗ホワイト
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785673D1003N24.53E耐滑・耐摩耗ホワイト
11,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70785689D1003N253E耐滑・耐摩耗ホワイト
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785698D1003N25.53E耐滑・耐摩耗ホワイト
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785707D1003N263E耐滑・耐摩耗ホワイト
11,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70785716D1003N26.53E耐滑・耐摩耗ホワイト
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785725D1003N273E耐滑・耐摩耗ホワイト
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785734D1003N27.53E耐滑・耐摩耗ホワイト
11,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70785743D1003N283E耐滑・耐摩耗ホワイト
11,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70785759D1003N293E耐滑・耐摩耗ホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785768D1003N303E耐滑・耐摩耗ホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする