曜日別特売

樹脂先芯ウレタン2層底安全中編上靴

樹脂先芯ウレタン2層底安全中編上靴 - ドンケル樹脂先芯ウレタン2層底安全中編上靴 - ドンケル

軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。

用途主要生産工場・派遣・官公庁など形状ミドルカット機能鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑ブラック甲被タイプひも材質(先芯)ワイド樹脂製規格JIS T8101 CI/S/P1/F1甲革牛クロム革靴底発泡ポリウレタン(2層底)足幅3E標準質量(g)890(26.0cm1足)靴タイプ革靴内容量1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70786529D5003N23.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786538D5003N24
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786547D5003N24.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786556D5003N25
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786565D5003N25.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786574D5003N26
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786583D5003N26.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786599D5003N27
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786608D5003N27.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786617D5003N28
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786626D5003N29
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786635D5003N30
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする