樹脂先芯ウレタン2層底安全長編上靴

樹脂先芯ウレタン2層底安全長編上靴 - ドンケル樹脂先芯ウレタン2層底安全長編上靴 - ドンケル

軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。

用途主要生産工場・派遣・官公庁など形状ハイカット規格JIS T8101 CI/S/P1/F1甲革牛クロム革標準質量(g)1060(26.0cm1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも内容量1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70786644D5004N23.53Eブラック鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786653D5004N243Eブラック鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786669D5004N24.53Eブラック鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786678D5004N253Eブラック鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786687D5004N25.53Eブラック鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786696D5004N263Eブラック鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70786705D5004N26.53Eブラック鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786714D5004N273Eブラック鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786723D5004N27.53Eブラック鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786739D5004N283Eブラック鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786748D5004N293Eブラック鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786757D5004N303Eブラック鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする