樹脂先芯ウレタン2層底安全半長靴

樹脂先芯ウレタン2層底安全半長靴 - ドンケル樹脂先芯ウレタン2層底安全半長靴 - ドンケル

軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。

用途主要生産工場・派遣・官公庁など足幅3E規格JIS T8101 CI/S/P1/F1形状ハイカット靴タイプ革靴材質(先芯)ワイド樹脂製甲革牛クロム革靴底発泡ポリウレタン(2層底)機能鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑ブラック標準質量(g)1070(26.0cm1足)内容量1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70786766D5006N23.53E鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786775D5006N243E鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786784D5006N24.53E鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786793D5006N253E鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786809D5006N25.53E鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786818D5006N263E鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70786827D5006N26.53E鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70786836D5006N273E鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70786845D5006N27.53E鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786854D5006N283E鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786863D5006N293E鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786879D5006N303E鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする