曜日別特売

スコールホワイト 500ml

スコールホワイト 500ml - 南日本酪農協同

メーカー独自の製法による乳性炭酸飲料です。発売当初から変わらない味で甘味のキレをよくし、後味をスッキリに仕上げました。

寸法(mm)68×68×210容量(mL)500質量(g)560シリーズスコール容器ペットボトル保存方法直射日光をさけて常温保存本数24賞味期限180日原材料砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、乳等を主要原料とする食品、蜂蜜/炭酸、酸味料、香料アレルギー乳成分栄養成分【100ml当たり】エネルギー:52kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:12.6g、食塩相当量:0.02g内容量1ケース(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787247-
3,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする