香り豊かな味噌と煎り胡麻・すり胡麻をブレンドし、ポークエキスとチキンエキスの旨みを加えたコクのあるごまみそスープ。
入数(個)24質量(g)120寸法(Φ×高さH)(mm)145×93原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩)、かやく入り粉末スープ(みそ、ごま、食塩、香辛料、砂糖、味付挽肉(鶏肉、豚肉)、ポークエキス、コーン、しょうゆ、チキンエキス、ねぎ、赤ピーマン、植物油脂、デキストリン)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、炭酸Ca、カラメル色素、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、セルロース、クチナシ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む)アレルギー卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごま栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:502kcal、脂質:25.8g、食塩相当量:8.1g、たん白質:10.3g、炭水化物:57.2g内容量1ケース(105g×24個)