風味豊かな野菜エキスにチキンエキスの旨みを加えた、さわやかタンメンスープ。
質量(g)115寸法(Φ×高さH)(mm)145×93原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩)、かやく入り粉末スープ(キャベツ、食塩、ごま、砂糖、ポークエキス、香辛料、野菜エキス、コーン、しょうゆ、デキストリン、わかめ、にんじん、チキンエキス、酵母エキス、ごま油)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、酸味料、増粘多糖類、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、クチナシ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・いか・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごまを含む)アレルギー小麦・いか・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごま入数(個)24栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:443kcal、脂質:17.3g、食塩相当量:5.6g、たん白質:8.6g、炭水化物:63.3g内容量1ケース(100g×24個)