曜日別特売

鍋焼えび天うどん

鍋焼えび天うどん - 五木食品

麺は、もちっとした食感で、ツルミがあるのが特徴です。鰹と昆布のだしの旨味が効いた、わかめ入りの粉末スープ入り。IH調理対応。

質量(g)246寸法(縦×横×高さ)(mm)180×180×42原材料めん〔小麦粉(国内製造)、食塩〕、かやく〔天ぷら(小麦粉、植物油脂、澱粉、食塩、えび、青さ)〕、添付調味料(食塩、砂糖、鰹節エキス、粉末しょうゆ、蛋白加水分解物、昆布エキス、わかめ)/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、膨張剤、乳化剤、カラメル色素、酸味料、クチナシ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、紅麹色素、(一部に小麦・大豆・さば・えびを含む)アレルギー小麦・えび・大豆・さば入数(個)18栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:364kcal、脂質:6.4g、食塩相当量:4.6g、たん白質:6.2g、炭水化物:69.2g内容量1ケース(220g×18個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787326-
5,112
3,500
3,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする